항목 | 유압 실린더 |
보어 직경. | 2-1 / 2 " |
마감재 | 그린 레드 |
자재 | 강철 |
최대. 압력 | 2500의 PSI |
핀 직경 | 1.375 " |
피스톤 재질 | 연성이있는 철 |
피스톤로드 | 세련된 크롬 |
피스톤 씰 | 주철 |
포트 크기 | 3 / 8 " |
쑥 들어가게 하다 | 24 입력 |
반지 재질 | 주철 |
로드 Dia. | 1-3 / 8 " |
로드 씰 | 우레탄 U- 컵 |
행정 | 16 " |
튜브 | 중벽 연마 된 강철 |
타입 | 용접되는 복동 |
선박 중량 (kg) | 10.28 |
선박 높이 (cm) | 76.2 |
선박 길이 (cm) | 9.4 |
선박 폭 (cm) | 9.65 |
HS 코드 | 8412210075 |
원산지 | US |
모델 | 보어 직경. | 최대. 압력 | 핀 직경 | 포트 크기 | 로드 Dia. | 행정 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMC-5408 | 2-1 / 2 " | 2500의 PSI | 1.375 " | 3 / 8 " | 1-3 / 8 " | 8" | - | RFQ
|
PMC-5648 | 4" | 2500의 PSI | 2" | 1 / 2 " | 2" | 48 " | ₩ 1,867,460 | |
PMC-5424 | 2-1 / 2 " | 2500의 PSI | 1.375 " | 3 / 8 " | 1-3 / 8 " | 24 " | ₩ 790,090 | |
PMC-8320 | 3" | 2500의 PSI | 1.5 " | 1 / 2 " | 1-1 / 2 " | 20 " | ₩ 924,752 | |
PMC-8330 | 3" | 1839 PSI | 1.5 " | 1 / 2 " | 1-1 / 2 " | 30 " | ₩ 965,072 | |
PMC-5530 | 3-1 / 2 " | 1407 PSI | 1.5 " | 1 / 2 " | 1-1 / 2 " | 30 " | - | RFQ
|
PMC-5536 | 3-1 / 2 " | 1007 PSI | 1.5 " | 1 / 2 " | 1-1 / 2 " | 36 " | ₩ 1,165,955 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.