항목 | 유압 선택기 밸브 |
본체 재질 | 주철 |
생산 능력 | 40 GPM |
최대. 압력 | 2500의 PSI |
NPT 포트 | 3/4 인치 |
전체 높이 | 3.25 " |
전체 길이 | 5.5 " |
전체 폭 | 4.25 " |
위치 | 2 |
방법 | 4 |
선박 중량 (kg) | 5.26 |
선박 높이 (cm) | 25.91 |
선박 길이 (cm) | 15.75 |
선박 폭 (cm) | 10.41 |
HS 코드 | 8481200010 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SS-2A1D | 20 GPM | 2.25 " | 5.125 " | 3.25 " | ₩ 326,445 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.