그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 샌딩 디스크 잠금 |
연마 재 | 소유 혼합 |
연마 유형 | 클로즈드 코트, 레진 본딩 |
부착 시스템 | TR |
부착 유형 | 롤온 / 오프 |
백업 재료 | 천 |
백업 무게 | Y |
색상 | 덴탈 |
디스크 직경 | 1.5 " |
학년 | 아주 조잡한 |
모래 | 24 |
최대 RPM | 25,000 |
선박 중량 (kg) | 0.46 |
선박 높이 (cm) | 15.49 |
선박 길이 (cm) | 16.76 |
선박 폭 (cm) | 17.02 |
HS 코드 | 6805301000 |
원산지 | KR |
프로덕트 | 모델 | 디스크 직경 | 학년 | 모래 | 최대 RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
71 - 31617K | 1" | 조잡한 | 60 | 40,000 | ₩ 162,487 | ||
71 - 31619K | 1" | 중급 | 100 | 40,000 | ₩ 162,487 | ||
71 - 31639K | 1.5 " | 조잡한 | 40 | 25,000 | ₩ 154,560 | ||
71 - 31640K | 1.5 " | 조잡한 | 50 | 25,000 | ₩ 148,435 | ||
71 - 31641K | 1.5 " | 조잡한 | 60 | 25,000 | ₩ 144,322 | ||
71 - 31642K | 1.5 " | 중급 | 80 | 25,000 | ₩ 141,207 | ||
71 - 31644K | 1.5 " | 끝 | 120 | 25,000 | ₩ 143,815 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.