항목 | 가장자리 |
ADA 준수 | ADA 미준수 |
문 나눠 | 손이없는 |
문 높이 | 최대 120 형 |
문 폭 | 최대 48 형 |
마감재 | 알류미늄 |
방화 | 가능 |
스타일 너비에 적합 | 4.125 " |
도어 두께 | 1-3/4" to 2-1/4" |
학년 | 1 |
퍼포먼스 | Heavy-Duty 제품 |
선박 중량 (kg) | 5.99 |
선박 높이 (cm) | 12.95 |
선박 길이 (cm) | 85.09 |
선박 폭 (cm) | 32.51 |
HS 코드 | 8302416045 |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
FL5103 | ₩ 701,347 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.