PRECISION COILS W1021224N 가열 코일 1200cfm 7.6gpm 4 x 14 x 26
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
항목 | 가열 코일 |
공기 흐름 | CFM 1200 |
케이싱 재료 | 16가. 아연 도금 강판 |
연결 유형 | MPT 구리 |
흐름 용량 | 7.6gpm |
피드 수 | 2 |
행 수 | 2 |
총 용량 | 74.3mbh |
튜브 재질 | 구리 |
튜브 외경. | 5 / 8 " |
튜브 벽 두께 | 0.2 " |
선박 중량 (kg) | 10.07 |
선박 높이 (cm) | 56.39 |
선박 길이 (cm) | 82.55 |
선박 폭 (cm) | 12.19 |
HS 코드 | 7322900045 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.