POWERFLARE BUCKET24Y-RA-O LED 안전 플레어 키트 LED 색상 빨간색/황색
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | LED 안전 플레어 키트 |
지름 | 4.25 " |
분당 깜박임 | 변하기 쉬운 |
높이 | 1.25 " |
LED 색상 | 호박색 / 빨간색 |
길이 | 4.25 " |
렌즈 재질 | 플라스틱 |
광 출력 | 80,000 ~ 128,000 밀리 칸델라 |
LED 개수 | 16 |
수명 | 최대 150 시간 확고한 |
온도 운영. | -40도 ~ 210도 F |
전원 | CR123 배터리 |
쉘 색상 | 주황색 |
쉘 재질 | 플라스틱 / 고무 |
선박 중량 (kg) | 7.71 |
선박 높이 (cm) | 33.02 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 33.02 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | LED 색상 | 쉘 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
PF 팩 24Y-RY | 빨간색 | 노란색 | ₩ 4,142,727 | ||
PFPACK24Y-RO | 빨간색 | 주황색 | ₩ 4,142,727 | ||
PFPACK24Y-AY | 호박색 | 노란색 | ₩ 4,142,727 | ||
PFPACK24Y-AO | 호박색 | 주황색 | ₩ 4,142,727 | ||
PF 팩 24Y-RA.Y | 호박색 / 빨간색 | 노란색 | ₩ 4,289,727 | ||
PFPACK24Y-RA-O | 호박색 / 빨간색 | 주황색 | ₩ 4,289,727 | ||
버킷 24Y-RY | 빨간색 | 노란색 | ₩ 3,762,825 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.