항목 | 스텝 다운 버트 스플 라이스 커넥터 |
배럴 내부 Dia. | 0.087 / 0.091 " |
컬러 코드 | 파란색 |
연결 재료 | 구리 |
연결 유형 | 크림프, 열 수축 |
커넥터 타입 | 버트 스플 라이스 |
절연 색상 | 파란색 |
절연 타입 | 열수축 |
최대 온도 | 221도 F |
맥스. 전압 | 600V |
전체 길이 | 1.417 " |
솔기 | 맞댄 |
와이어 범위 | 16-14 ~ 22-16 AWG |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 8.13 |
선박 길이 (cm) | 18.03 |
선박 폭 (cm) | 12.95 |
HS 코드 | 8536904000 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.