항목 | 핀 터미널 |
배럴 내부 Dia. | 0.067 " |
컬러 코드 | 없는 |
연결 재료 | 구리 |
연결 유형 | 주름 |
절연 색상 | 없는 |
절연 타입 | 비 절연 |
최대 온도 | 302도 F |
맥스. 전압 | 600V |
전체 길이 | 0.661 " |
솔기 | 맞댄 |
와이어 범위 | 22 ~ 16AWG |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8536904000 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 배럴 내부 Dia. | 컬러 코드 | 절연 타입 | 최대 온도 | 전체 길이 | 와이어 범위 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5UGP3 | 0.067 " | 빨간색 | 비닐 | 221도 F | 1.134 " | 22 ~ 16AWG | 100 | ₩ 22,067 | ||
5UGP4 | 0.091 " | 파란색 | 비닐 | 221도 F | 1.134 " | 16 ~ 14AWG | 100 | ₩ 83,125 | ||
5UGP5 | 0.134 " | 노란색 | 비닐 | 221도 F | 0.906 " | 12 ~ 10AWG | 50 | ₩ 61,250 | ||
5UGP7 | 0.091 " | 없는 | 비 절연 | 302도 F | 0.661 " | 16 ~ 14AWG | 100 | ₩ 52,097 | ||
5UGP8 | 0.134 " | 없는 | 비 절연 | 302도 F | 0.787 " | 12 ~ 10AWG | 50 | ₩ 20,195 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.