항목 | 열 수축 배관 |
케이블 범위 | 14 ~ 10AWG |
색상 | 검정 |
수축 후 ID | 0.12 " |
수축 전 ID | 0.35 " |
길이 | 6" |
자재 | 폴리올레핀 |
맥스. 전압 | 600 |
수축률 | 3:1 |
수축 온도. | -45도 ~ 125도 F |
온도. 범위 | -67 ~ 230 F |
수축 후 벽 두께 | 0.07 " |
벽 유형 | 중간 벽 |
폭 | 0.63 " |
와이어 범위 | 14 ~ 10AWG |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 16.51 |
선박 폭 (cm) | 16 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
4RCX7 | 4ft. | 5 | ₩ 149,800 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.