그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 발전기 연장 코드 |
코드 길이 | 2ft. |
게이지 / 도체 | 12/3 |
실내 / 실외 | 실내 / 실외 |
자켓 색상 | 노란색 |
자켓 소재 | PVC |
맥스. 암페어 | 15 |
NEC 코드 지정 | 집어 챙겨 넣다 |
NEMA 플러그 구성 | L5-20피 |
NEMA 리셉터클 구성 | 5-15R |
공칭 외부 직경. | 0.421 " |
아울렛 수 | 3 |
전원 표시 등 | 가능 |
셰이프 | 일주 |
온도. 범위 | 화씨 -58 ~ 194도 |
전압 | 125 |
와트 | 1875 |
선박 중량 (kg) | 0.44 |
선박 높이 (cm) | 3.56 |
선박 길이 (cm) | 29.21 |
선박 폭 (cm) | 12.19 |
HS 코드 | 8544429000 |
원산지 | ID |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.