그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 미니어처 케이블 타이 |
기본 소재 | 나일론 |
색상 | 검정 |
디자인 | ㅁㄴㅇㄹ |
실내 / 실외 | 실내 / 실외 |
길이 | 7.9 " |
자재 | 나일론 6/6 |
맥스. 번들 Dia. | 2.36 " |
금속 탐지 가능 | 아니 |
온도. 범위 | -40도 ~ 185도 F |
인장 강도 | 18의 파운드 |
두께 | 0.041 " |
도구 코드 | A |
UL 유형 | 11 |
폭 | 0.1 " |
선박 중량 (kg) | 0.52 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 19.05 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 실내 / 실외 | 길이 | 자재 | 맥스. 번들 Dia. | 두께 | UL 유형 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36J127 | 자연의 | 실내 만 | 3.9 " | 나일론 6/6 | 0.87 " | 0.036 " | 21 | 100 | ₩ 7,805 | ||
36J128 | 검정 | 실내 / 실외 | 3.9 " | 나일론 6/6 | 0.87 " | 0.036 " | 21 | 100 | ₩ 8,487 | ||
36J129 | 자연의 | 실내 만 | 3.9 " | 나일론 6/6 | 0.87 " | 0.036 " | 21 | 1000 | ₩ 56,490 | ||
36J130 | 검정 | 실내 / 실외 | 3.9 " | 나일론 6/6 | 0.87 " | 0.036 " | 21 | 1000 | ₩ 48,580 | ||
36J131 | 자연의 | 실내 만 | 6.3 " | 나일론 6/6 | 1.54 " | 0.043 " | 11 | 100 | ₩ 3,412 | ||
36J132 | 검정 | 실내 / 실외 | 6.3 " | 나일론 6/6 | 1.54 " | 0.043 " | 11 | 100 | ₩ 3,080 | ||
36J133 | 자연의 | 실내 만 | 7.9 " | 나일론 6/6 | 2.36 " | 0.041 " | 11 | 100 | ₩ 9,625 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.