항목 | 로커 스위치 |
AC 접점 등급 | 20V에서 125A, 15V에서 250A |
바디 컬러 | 검정 |
연락처 양식 | SPDT |
HP | 1-1/2 @ 110/250VAC |
장착 구멍 | 0.83 "X 1.45" |
연결 수 | 3 |
작동 온도 범위 | 화씨 32도 ~ 104도 |
스위치 색상 | 빨간색 |
스위치 기능 | 켜기 / 끄기 / 켜기 |
터미널 | 1/4 "빠른 연결 탭 |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 8536509065 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | AC 접점 등급 | 연락처 양식 | HP | 장착 구멍 | 연결 수 | 작동 온도 범위 | 터미널 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29FG29 | 20 / 125V에서 250A | DPDT | 2 @ 125/250VAC | 0.87 "X 1.16" | 6 | 화씨 32도 ~ 149도 | 1/4 "빠른 연결 탭 | ₩ 14,735 | ||
2LNA1 | 16V에서 125A, 12V에서 250A | SPDT | - | 0.54 "X 1.14" | 3 | 화씨 32도 ~ 104도 | 1/4 "빠른 연결 탭 | ₩ 5,652 | ||
2LNC8 | 20V에서 125A, 15V에서 250A | SPDT | 1-1/2 @ 110/250VAC | 0.83 "X 1.45" | 3 | 화씨 32도 ~ 104도 | 나사 | ₩ 16,625 | ||
2LNC9 | 20V에서 125A, 15V에서 250A | SPDT | 1-1/2 @ 110/250VAC | 0.83 "X 1.45" | 3 | 화씨 32도 ~ 104도 | 1/4 "빠른 연결 탭 | ₩ 15,347 | ||
2LND1 | 20V에서 125A, 15V에서 250A | SPDT | 1-1/2 @ 110/250VAC | 0.83 "X 1.45" | 3 | 화씨 32도 ~ 104도 | 나사 | ₩ 3,307 | ||
2LND3 | 20V에서 125A, 15V에서 250A | SPDT | 1-1/2 @ 110/250VAC | 0.83 "X 1.45" | 3 | 화씨 32도 ~ 104도 | 나사 | ₩ 3,307 | ||
2LNF9 | 20V에서 125A, 15V에서 250A | DPDT | 2 @ 110/250VAC | 0.83 "X 1.45" | 6 | 화씨 32도 ~ 104도 | 나사 | ₩ 21,770 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.