그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 남성 연결 해제 |
배럴 내부 Dia. | 0.185 " |
컬러 코드 | 파란색 |
연결 재료 | 주석 도금 황동 |
연결 유형 | 주름 |
격리 | 일부의 |
절연 색상 | 파란색 |
절연 타입 | 비닐 |
최대 온도 | 221도 F |
맥스. 전압 | 600V |
전체 길이 | 0.77 " |
솔기 | 맞댄 |
탭 크기 | 0.187 x 0.020 " |
와이어 범위 | 16 ~ 14AWG |
선박 중량 (kg) | 0.12 |
선박 높이 (cm) | 0.36 |
선박 길이 (cm) | 1.2 |
선박 폭 (cm) | 0.8 |
HS 코드 | 8536904000 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 와이어 범위 | 배럴 내부 Dia. | 컬러 코드 | 연결 재료 | 최대 온도 | 맥스. 전압 | 전체 길이 | 탭 크기 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24C888 | 22 ~ 16AWG | 0.15 " | 빨간색 | 주석 도금 황동 | 221도 F | 600V | 0.86 " | 0.250 x 0.032 " | 100 | ₩ 63,210 | ||
24C890 | 22 ~ 16AWG | 0.15 " | 빨간색 | 주석 도금 황동 | 221도 F | 600V | 0.78 " | 0.187 x 0.032 " | 100 | ₩ 71,470 | ||
24C892 | 22 ~ 16AWG | 0.15 " | 빨간색 | 주석 도금 황동 | 221도 F | 600V | 0.78 " | 0.187 x 0.020 " | 100 | ₩ 59,185 | ||
24C896 | 16 ~ 14AWG | 0.185 " | 파란색 | 주석 도금 황동 | 221도 F | 600V | 0.86 " | 0.250 x 0.032 " | 100 | ₩ 112,525 | ||
24C898 | 16 ~ 14AWG | 0.185 " | 파란색 | 주석 도금 황동 | 221도 F | 600V | 0.78 " | 0.187 x 0.032 " | 100 | ₩ 73,010 | ||
24C905 | 12 ~ 10AWG | 0.244 " | 노란색 | 주석 도금 황동 | 221도 F | 600V | 0.94 " | 0.250 x 0.032 " | 50 | ₩ 49,962 | ||
4FRE2 | 16 ~ 14AWG | 0.091 " | 파란색 | 황동 | 167도 F | 300V | 0.09 " | 0.250 x 0.032 " | 100 | ₩ 35,822 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.