항목 | XNUMX 중 콘센트가있는 라인 코드 GFCI |
A | 15 |
색상 | 노란색 |
구성 | 아울렛 3 개 |
코드 길이 | 100ft. |
인클로저 등급 | 집 밖의 |
게이지 / 도체 | 12/3 |
Hz | 60 |
자재 | 폴리 카보네이트 |
NEC 코드 지정 | SJTW |
NEMA 플러그 구성 | 5-15P |
NEMA 리셉터클 구성 | (3) 5-15R |
극 수 | 2 |
전선 수 | 3 |
길이 범위 | 100 피트 |
리셋 유형 | Automatic |
정격 전압 | 125 VAC |
선박 중량 (kg) | 8.01 |
선박 높이 (cm) | 26.92 |
선박 길이 (cm) | 36.07 |
선박 폭 (cm) | 35.56 |
HS 코드 | 8536308000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.