그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 라인 코드 GFCI |
A | 15 |
색상 | 노란색 |
구성 | 1 아울렛 |
코드 길이 | 25ft. |
인클로저 등급 | 방수의 |
게이지 / 도체 | 12/3 |
Hz | 60 |
자재 | 폴리 카보네이트 |
NEC 코드 지정 | SJTW |
NEMA 플러그 구성 | 5-15P |
NEMA 리셉터클 구성 | 5-15R |
극 수 | 2 |
전선 수 | 3 |
길이 범위 | 25 피트 |
리셋 유형 | Automatic |
정격 전압 | 125 VAC |
선박 중량 (kg) | 1.91 |
선박 높이 (cm) | 11.94 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 21.34 |
HS 코드 | 8536308000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 자재 | A | 색상 | NEMA 플러그 구성 | NEMA 리셉터클 구성 | 리셋 유형 | 정격 전압 | 구성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11X426 | 폴리 카보네이트 | 15 | 노란색 | 5-15P | 5-15R | Automatic | 125 VAC | 1 아울렛 | ₩ 150,237 | ||
11X432 | 폴리 카보네이트 | 15 | 노란색 | 5-15P | 5-15R | Automatic | 125 VAC | 1 아울렛 | ₩ 109,515 | ||
11X434 | 폴리 카보네이트 | 15 | 노란색 | 5-15P | 5-15R | Automatic | 125 VAC | 1 아울렛 | ₩ 263,235 | ||
2XYR4 | - | 15 | 노란색 | 5-15P | 5-15R | Manual | 120 VAC | 1 아울렛 | ₩ 139,580 | ||
2XYR5 | - | 15 | 노란색 | 5-15P | 5-15R | Manual | 120 VAC | 1 아울렛 | ₩ 207,147 | ||
2XYR6 | - | 20 | 노란색 | 5-20P | 5-20R | Manual | 120 VAC | 1 아울렛 | ₩ 131,915 | ||
2XYT2 | - | 15 | 검정 | 5-15P | IEC320 | Automatic | 120 VAC | IEC 콘센트 | ₩ 82,040 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.