그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 갇힌 턱 끌어 당기는 사람 |
생산 능력 | 1 t |
턱 도달 | 2-1 / 4 " |
턱 퍼짐 | 3.25 " |
턱 스타일 | 비가역, 케이지 |
잠금 | 가능 |
턱 수 | 3 |
풀러 길이 | 5-1 / 2 " |
나사 길이 | 5.5 " |
나사 크기 | 5/16-24 x 5-1/2 |
타입 | 포지티브 잠금 및 자체 정렬 |
선박 중량 (kg) | 0.36 |
선박 높이 (cm) | 8.38 |
선박 길이 (cm) | 17.02 |
선박 폭 (cm) | 8.64 |
HS 코드 | 8205595560 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 항목 | 턱 퍼짐 | 나사 길이 | 나사 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210 | 14 t | 갇힌 턱 끌어 당기는 사람 | 15 " | 19.25 " | 3/4-14 x 19-1/4 | 포지티브 잠금 및 자체 정렬 | ₩ 583,205 | ||
106 | 10 t | 갇힌 턱 끌어 당기는 사람 | 7" | 12.75 " | 5/8-14 x 12-3/4 | 포지티브 잠금 및 자체 정렬 | ₩ 638,750 | ||
110 | 20 t | 갇힌 턱 끌어 당기는 사람 | 15 " | 19.25 " | 3/4-14 x 19-1/4 | 포지티브 잠금 및 자체 정렬 | ₩ 819,892 | ||
TJ-1 | 12 t | 턱 풀러 | 3/4 ~ 12 인치 | 16.25 " | 3/4-14 x 16-1/4 | 전달 | ₩ 602,210 | ||
TJ-2 | 10 t | 턱 풀러 | 1/2 ~ 7 인치 | 12.75 " | 5/8-14 x 12-3/4 | 전달 | ₩ 519,452 | ||
116 | 40 t | 갇힌 턱 끌어 당기는 사람 | 3 ~ 25 인치 | 32 " | 1.231-14 x 32 | 잠금 및 자체 정렬 | ₩ 1,978,847 | ||
204 | 2 t | 갇힌 턱 끌어 당기는 사람 | 1/2 ~ 5 인치 | 10.25 " | 0.539-16 x 10-1/5 | 잠금 및 자체 정렬 | ₩ 382,550 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.