항목 | 벤치 탑 냉각기 |
정확성 | +/- 0.1도 C |
암페어 AC | 12 |
생산 능력 | 냉각 용량 @ 20 ° C : 560 |
컴플라이언스 | CSA, CE |
유량 | 7.9lpm |
전체 높이 | 17 " |
전체 폭 | 10 " |
전력 정격 | 펌프 유형 : 원심 |
온도 제어 | 예 |
온도. 범위 | -10도 ~ 30도 |
전압 (AC) | 120V / 60Hz |
선박 중량 (kg) | 40.5 |
선박 높이 (cm) | 61.72 |
선박 길이 (cm) | 54.1 |
선박 폭 (cm) | 22.1 |
HS 코드 | 8418690180 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 유량 | 전체 높이 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MM71GX1LB10C | 냉각 용량 @ 20 ° C : 460 | 7.9lpm | 17 " | -5도 ~ 50도 | ₩ 7,648,620 | ||
MM71MX1LB10C | 냉각 용량 @ 20 ° C : 435 | 13.2lpm | 17 " | -5도 ~ 50도 | ₩ 8,472,782 | ||
LM61MX1LB10C | 냉각 용량 @ 20 ° C : 420 | 13.2lpm | 17 " | -10도 ~ 30도 | ₩ 9,874,095 | ||
LS51M11LB10C | 냉각 용량 @ 20 ° C : 1160 | 14.8lpm | 19 " | -20도 ~ 40도 | ₩ 9,410,275 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.