항목 | 고급 프로그래밍 가능 노천탕 시스템 |
정확성 | +/- 0.01도 C |
생산 능력 | 28 리터 |
컴플라이언스 | CSA, CE |
유량 | 20.1 lpm 압력, 14.7 lpm 흡입 |
자재 | 스테인리스 강 |
전반적인 깊이 | 20.9 " |
전체 높이 | 16.9 " |
전체 폭 | 13.5 " |
속도 | 변속 펌프 |
온도 제어 | 예 |
온도. 범위 | 주변 +10도 ~ 150도 |
선박 중량 (kg) | 40.5 |
선박 높이 (cm) | 61.72 |
선박 길이 (cm) | 54.1 |
선박 폭 (cm) | 22.1 |
HS 코드 | 8419899585 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP06S150-L11B | 6 리터 | 13.4 " | 14.9 " | 8.1 " | ₩ 7,806,925 | ||
AP10S150-L11B | 10 리터 | 13.9 " | 14.9 " | 13.5 " | ₩ 8,565,462 | ||
AP20S150-L11B | 20 리터 | 20.9 " | 14.9 " | 13.5 " | ₩ 9,076,392 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.