항목 | 바리케이드 기호 |
색상 | 백 |
높이 | 36 " |
길이 | 3" |
자재 | 플라스틱 |
패널 높이 | 24 " |
패널 길이 | 24 " |
패널 폭 | 1 / 4 " |
저장 크기 길이 | 36 " |
저장 크기 너비 | 25 " |
테이프 색상 | 오렌지 / 블랙 |
테이프 재질 | 엔지니어 등급 반사 시트 |
무게 | 17의 파운드 |
폭 | 25 " |
선박 중량 (kg) | 7.1 |
선박 높이 (cm) | 7.87 |
선박 길이 (cm) | 92.2 |
선박 폭 (cm) | 62.48 |
HS 코드 | 3926909980 |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 무게 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
150-WHLGK1084-OBEG | 45 " | 11의 파운드 | 13 " | ₩ 217,752 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.