PLASTEC P15SS2P050 송풍기, 직접 구동 전진 곡선, 6인치 휠 직경, 1/2hp 모터, 1상
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 송풍기 |
송풍기 RPM | 3450 RPM |
CFM @ 0.125 인치 SP | 350 |
CFM @ 0.200 인치 SP | 375 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 450 |
CFM @ 0.500 인치 SP | 500 |
CFM @ 0.750 인치 SP | 500 |
CFM @ 1.000 인치 SP | 500 |
CFM @ 1.250 인치 SP | 500 |
CFM @ 1.500 인치 SP | 425 |
CFM @ 2.000 인치 SP | 400 |
CFM @ 2.500 인치 SP | 100 |
dBA @ 5 피트 | 72 dBA |
깊이 | 17.04 " |
완전 부하 암페어 | 4.9 / 2.45A |
높이 | 21.93 " |
하우징 마감 | 폴리 프로필렌 |
주택 자재 | 폴리 프로필렌 |
Hz | 60 Hz에서 |
입구 Dia. | 4.92 " |
맥스. 주변 온도. | -13도 에프 |
맥스. 입구 온도. | 140도 에프 |
모터 프레임 | 71 |
모터 HP | 1 / 2 hp |
모터 RPM | 3450 RPM |
출구 Dia. | 4.47 " |
상 | 1 |
회전 | CCW |
샤프트 디아. | 14mm |
전압 | 115 / 230V AC |
휠 지름 | 6" |
휠 재질 | 폴리 프로필렌 |
휠 타입 | 전방 곡선 |
휠 너비 | 3.38 " |
원산지 | USA |
모델 | CFM @ 1.250 인치 SP | 송풍기 RPM | CFM @ 0.125 인치 SP | CFM @ 1.500 인치 SP | CFM @ 2.000 인치 SP | CFM @ 2.500 인치 SP | dBA @ 5 피트 | 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P15SS4P033 | - | 1725 RPM | 250 | - | - | - | 54 dBA | 17.04 " | ₩ 3,587,482 | RFQ
|
P15SS6P025 | - | 1140 RPM | 175 | - | - | - | 43 dBA | 17.04 " | ₩ 4,012,995 | RFQ
|
P15ST2P050 | 500 | 3450 RPM | 350 | 425 | 400 | 100 | 72 dBA | 15.77 " | ₩ 3,505,285 | RFQ
|
P15ST4P033 | - | 1725 RPM | 250 | - | - | - | 54 dBA | 17.04 " | ₩ 3,515,960 | RFQ
|
P15ST6P025 | - | 1140 RPM | 175 | - | - | - | 43 dBA | 17.04 " | ₩ 3,920,717 | RFQ
|
P20SS4P033 | 500 | 1725 RPM | - | - | - | - | 56 dBA | 18.22 " | ₩ 4,073,020 | RFQ
|
P20ST4P033 | 500 | 1725 RPM | - | - | - | - | 56 dBA | 20 " | ₩ 4,024,842 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.