그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 구근 |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
PL-C 26W/830/4P/알토 10PK | 구근 | ₩ 19,320 | ||
PL-C 18W/835/2P/알토 10PK | 구근 | ₩ 19,915 | ||
8PL-C/T/COR/26H-3CCT/MF10/P/20/1 | LED 램프 | ₩ 28,612 | ||
11PL-C/T/COR/32H-3CCT/MF15/P/20/1 | LED 램프 | ₩ 30,467 | ||
11PL-C/T/COR/32V-3CCT/MF15/P/20/1 | LED 램프 | ₩ 33,757 | ||
8PL-C/T/COR/26V-3CCT/MF10/P/20/1 | LED 램프 | ₩ 29,680 | ||
5PL-C/LED/13H/835/IF5/P/2P 20/1 | LED 튜브 | ₩ 28,962 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.