그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 나사 식 CFL |
자료 유형 | 중간 나사 E26 |
벌브 하우징 | 유리 |
색온도 | 2700K |
CRI | 82 |
밀폐형 설비 용 | 아니 |
고출력 | 아니 |
실내 / 실외 사용 | 실내 만 |
루멘 | 900 필름 |
최소 온도 | -20도 에프 |
전체 길이 | 4 1 / 8 " |
정격 수명 | 10000의 시간. |
러프 서비스 | 아니 |
셰이프 | 나선 |
파편 방지 | 아니 |
시작 유형 | 즉시 |
온도. 범위 | -20 ~ 120 Deg. 에프 |
세 가지 방법 | 아니 |
타입 | ㅁㄴㅇㄹ |
전압 | 110V ~ 127V AC |
와트 | 13W |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
원산지 | 중국 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.