그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 할로겐 전구 |
ANSI 코드 | S50 |
자료 유형 | 모굴 나사 E39 |
빔 각도 | 360도 |
전구 Dia. | 2 1 / 4 " |
전구 제조업체 보증 기간 | 3 년 |
색온도 | 2100K |
CRI | 21 |
마감재 | 초기화 |
실내 / 실외 사용 | 실내 / 실외 |
배광 | 전 방향 |
루멘 | 28500 필름 |
최소 온도 | -40도 에프 |
전체 길이 | 9 3 / 4 " |
정격 수명 | 24000의 시간. |
셰이프 | ED18 |
파편 방지 | 아니 |
온도. 범위 | -40 ~ 250 Deg. 에프 |
거래 번호 | C250S50/알토 |
타입 | ㅁㄴㅇㄹ |
와트 | 250W |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
원산지 | 중국 |
프로덕트 | 모델 | 셰이프 | ANSI 코드 | 자료 유형 | 거래 번호 | 와트 | 색온도 | 배광 | 루멘 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43A19/EV | A19 | BAB | 중간 나사 E26 | 43W/E26/A60/SW/1000h | 43W | 2920K | 홍수 | 750 필름 | ₩ 35,560 | RFQ
| |
72A19/EV | A19 | BAB | 중간 나사 E26 | 72W E26/A60/SW/1000" | 72W | 3000K | 홍수 | 1490 필름 | ₩ 27,312 | RFQ
| |
C70S62/알토 | ED23-1/2 | S62 | 모굴 나사 E39 | C70S62/알토 | 70W | 2100K | 전 방향 | 6,800 필름 | ₩ 47,285 | ||
20MRC11/FL30 PRO FTD 50PK | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 18,182 | ||
BC20MRC16/FL36 3PK | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 31,535 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.