항목 | LED 빛 |
자료 유형 | 미디엄 바이핀 G13 |
전구 Dia. | 1 1 / 8 " |
벌브 하우징 | 폴리 카보네이트 |
전구 제조업체 보증 기간 | 5 년 |
색온도 | 4000K |
CRI | 82 |
Energy Star 준수 | 아니 |
마감재 | 희게 센 |
밀폐형 설비 용 | 가능 |
실내 / 실외 사용 | 실내 / 실외 |
루멘 | 2100 필름 |
최소 온도 | -4도 에프 |
공칭 길이 | 4 피트 |
전체 길이 | 47 3 / 4 " |
정격 수명 | 50000의 시간. |
러프 서비스 | 아니 |
셰이프 | T8 |
온도. 범위 | -4 ~ 113 Deg. 에프 |
전압 | 120V ~ 277, 347V AC |
와트 | 14W |
원산지 | 맥시코 |
프로덕트 | 모델 | 전압 | 자료 유형 | 색온도 | 와트 | 루멘 | 전체 길이 | 정격 수명 | 셰이프 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
469585 | 120V ~ 277, 347V AC | 미디엄 바이핀 G13 | 4000K | 10W | 1600 필름 | 47 3 / 4 " | 50000의 시간. | T8 | ₩ 10,412 | RFQ
| |
929002295704 | 120V 교류 | 아니 | 2700K | 6.6W | 600 필름 | 4 3 / 8 " | 15000의 시간. | BA11 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.