항목 | 백열 램프 |
ANSI 코드 | C78.20 |
자료 유형 | 중간 나사 E26 |
빔 각도 | 360도 |
전구 Dia. | 2 5 / 8 " |
벌브 하우징 | 유리 |
색온도 | 2700K |
마감재 | 초기화 |
밀폐형 설비 용 | 아니 |
고출력 | 아니 |
배광 | 홍수 |
루멘 | 2205 필름 |
최소 온도 | -10도 에프 |
전체 길이 | 5 3 / 4 " |
정격 수명 | 1000의 시간. |
러프 서비스 | 가능 |
셰이프 | 아니 |
시작 유형 | 즉시 |
온도. 범위 | -10 ~ 100 Deg. 에프 |
세 가지 방법 | 아니 |
타입 | 반사기 |
전압 | 120V 교류 |
와트 | 150W |
원산지 | 중국 |
프로덕트 | 모델 | 정격 수명 | ANSI 코드 | 자료 유형 | 러프 서비스 | 셰이프 | 거래 번호 | 타입 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/100A/WL 120V 12/1 | 1750의 시간. | C78.20 | 중간 나사 E26 | 아니 | 아니 | A/G/PS | ㅁㄴㅇㄹ | 30 / 100W | ₩ 7,432 | RFQ
| |
BC40BA9C/CL/LL 6/4 | 2000의 시간. | C78.23 | 아니 | 아니 | BA9 | BC40BA9C/CL/LL 6/4 | 장식 | 40W | ₩ 8,592 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.