그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 미니 LED 스텝 라이트 |
색온도 | 475-480Nm |
CRI | 해당 사항 없음 |
높이 | 2.75 |
주택 컬러 | 검정 |
주택 자재 | 프리미엄 다이 캐스트 알루미늄 |
길이 | 4.5 " |
렌즈 유형 | 폴리 카보네이트 |
밝은 색 | 파란색 |
루멘 | 낮음 : 62.9, 중간 : 119.3, 높음 : 148.7 |
작동 온도 범위 | 화씨 -31 ~ 104도 |
정격 수명 | PathMaster는 솔리드 스테이트 구성 요소로 설계되었으며 10년 동안 지속적으로 "정상적으로 켜진" 상태로 사용할 수 있습니다. |
온도. 범위 | 화씨 -31도 (-35도) ~ 화씨 104도 (섭씨 40도) |
전압 | 120 |
품질 보증 | 5 년 |
폭 | 1.5 |
선박 중량 (kg) | 0.91 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 9405600000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.