항목 | 서지 컬 라이트 |
조절할 수 있는 | 광범위한 도달 범위와 동작 범위로 유연함 |
팔 길이 | 61 39 / 64 " |
색상 | 백 |
색온도 | 4200K |
코드 길이 | 9.83ft. |
램프 포함 | 가능 |
램프 유형 | 할로겐 |
렌즈 | 초기화 |
광 출력 | 108,000 Lux @ 40 " |
실장 형 | 단일 천장 |
전반적인 도달 | 61-39 / 64 " |
스위치 | 로커 |
타입 | 천장 |
전압 | 120 |
와트 | 220 |
선박 중량 (kg) | 56.25 |
선박 높이 (cm) | 43.18 |
선박 길이 (cm) | 116.84 |
선박 폭 (cm) | 83.82 |
HS 코드 | 9405108020 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.