항목 | 서지 컬 라이트 |
조절할 수 있는 | 광범위한 도달 범위와 동작 범위로 유연함 |
팔 길이 | 31 " |
색상 | 백 |
색온도 | 3500K |
코드 길이 | 10ft. |
램프 포함 | 가능 |
램프 유형 | 할로겐 |
렌즈 | 초기화 |
광 출력 | 58,000 Lux @ 40 " |
실장 형 | 이중 천장 |
전반적인 도달 | 31 " |
스위치 | 로커 |
타입 | 천장 |
전압 | 120 |
와트 | 35 |
선박 중량 (kg) | 45.45 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 93.98 |
선박 폭 (cm) | 63.5 |
HS 코드 | 9405108020 |
프로덕트 | 모델 | 팔 길이 | 색온도 | 코드 길이 | 광 출력 | 전반적인 도달 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APXDC8 | 61 39 / 64 " | 4200K | 9.83ft. | 108,000 Lux @ 40 " | 61-39 / 64 " | 220 | ₩ 45,898,982 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.