그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 할로겐 전구 |
평균 전구 수명 | 2000 시간. |
자료 유형 | 2 핀 (GY6.35) |
벌브 하우징 | 유리 |
실내 / 실외 사용 | 실내 만 |
램프 색온도 | 4200K |
램프 직경 | 1 / 2 " |
램프 마감 | 초기화 |
램프 유형 | 할로겐 |
광 출력 | 4000 ~ 4999K, 쿨 화이트 |
루멘 | 900 |
맥스. 전체적인 길이 | 1.5 " |
전체 램프 모양 | T |
전원 | 플러그 앤 플레이 |
러프 서비스 | 아니 |
파편 방지 | 아니 |
세 가지 방법 | 아니 |
타입 | 세밀화 |
전압 | 120 |
와트 | 50 |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 평균 전구 수명 | 램프 직경 | 광 출력 | 루멘 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1017111PK | 4000 시간. | 31 / 64 " | 3000 ~ 3999K, 웜 화이트 | 860 | 35 | ₩ 591,657 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.