PETERSEN MFG. SP36 보안 화분 콘크리트 36 인치 높이
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 보안 화분 |
색상 | 회색 |
마감재 | 라이트 샌드 블라스트 |
자재 | 콘크리트 |
외부 Dia. | 36 " |
전체 높이 | 30 " |
전체 길이 | 36 " |
전체 폭 | 30 " |
셰이프 | 구형 |
벽 두께 | 3" |
선박 중량 (kg) | 669.51 |
선박 높이 (cm) | 88.9 |
선박 길이 (cm) | 106.68 |
선박 폭 (cm) | 106.68 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 내부 Dia. | 순 무게 | 외부 Dia. | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 셰이프 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RP24X17 | 18 " | - | 24 " | 17 " | - | - | 일주 | ₩ 920,150 | ||
RP24X24 | 18 " | 350의 파운드 | 24 " | 24 " | - | - | 일주 | ₩ 1,025,447 | ||
P24X24 | - | - | - | 24 " | 24 " | 24 " | 사각형. | ₩ 1,063,230 | ||
P18X33 | - | - | - | 20 " | 18 " | 33 " | 구형 | ₩ 1,073,362 | ||
P36X24X18 | - | - | - | 18 " | 36 " | 24 " | 구형 | ₩ 1,108,572 | ||
A24X24X18 | - | - | - | 18 " | 24 " | 24 " | 사각형. | ₩ 1,108,572 | ||
RP24X33 | 18 " | - | 24 " | 33 " | - | - | 일주 | ₩ 1,127,245 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.