PERFORMANCE INSULATION FABRICATORS INC. TEE410 파이프 피팅 절연 티 5인치 내경
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
항목 | 파이프 피팅 절연 |
대략. "R"값 | 5 |
대략. 'R'인자 | 5 |
색상 | 백 |
피팅 유형 | 티 |
철 파이프 크기 | 5" |
사용을 위해 | 피리 소리 |
절연 공칭 ID | 5" |
자재 | 유리 섬유 |
온도. 범위 | 화씨 0도 ~ 450도 |
벽 두께 | 1" |
선박 중량 (kg) | 1.34 |
선박 높이 (cm) | 32.26 |
선박 길이 (cm) | 46.23 |
선박 폭 (cm) | 31.5 |
HS 코드 | 7019391020 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.