PEMKO DFS83CP 기어드 피아노 힌지 3-3/16인치 너비
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 기어드 피아노 경첩 |
색상 | 다크 브론즈 |
마감재 | 알루마이트 클리어 |
하드웨어 | 포함 사항 |
잎당 구멍 | 10 |
잎 두께 | 0.187 " |
길이 | 6 '11 " |
부하 용량 | 280의 파운드 |
자재 | 알류미늄 |
설치 | 중앙 피벗 |
모션 범위 | 180 학위 |
폭 | 3.187 " |
선박 중량 (kg) | 3.7 |
선박 높이 (cm) | 9.4 |
선박 길이 (cm) | 220.98 |
선박 폭 (cm) | 9.4 |
HS 코드 | 8302106030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 색상 | 문 잎 폭 | 부하 용량 | 설치 | 정위 | 전체 폭 | 모션 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFS83CP | 6 '11 " | 자연의 | - | 280의 파운드 | 중앙 피벗 | - | - | 180 학위 | ₩ 301,000 | RFQ
| |
CFS95CP | 7 '11 " | 자연의 | - | 280의 파운드 | 중앙 피벗 | - | - | 180 학위 | ₩ 344,487 | RFQ
| |
DFS83CP-HD1-HT-RH | - | - | 2" | 540.0의 파운드 | 전체 표면 중심 피벗 | 오른손 | 3 7 / 32 " | 180 학위 | ₩ 982,957 | RFQ
| |
CFS83-HT-LH | - | - | 1.375 " | 540.0의 파운드 | 전체 표면 | 왼손 | 2.875 " | 180 학위 | ₩ 846,160 | RFQ
| |
CFS83CP-HT-LH | - | - | 2" | 540.0의 파운드 | 전체 표면 | 왼손 | 3 7 / 32 " | 180 학위 | ₩ 846,160 | RFQ
| |
CFS83CP-HD1-HT-LH | - | - | 2" | 540.0의 파운드 | 전체 표면 | 왼손 | 3 7 / 32 " | 180 학위 | ₩ 970,637 | RFQ
| |
CFS83HD1-HT-LH | - | - | 1.375 " | 540.0의 파운드 | 전체 표면 | 왼손 | 2.875 " | 180 학위 | ₩ 908,075 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.