항목 | 기어드 피아노 경첩 |
색상 | 자연의 |
마감재 | 알루마이트 클리어 |
하드웨어 | 포함되지 않음 |
잎당 구멍 | 16 |
잎 두께 | 0.187 " |
길이 | 7 '11 " |
부하 용량 | 540의 파운드 |
자재 | 알류미늄 |
설치 | 절반 표면 |
모션 범위 | 180 학위 |
폭 | 2.25 " |
선박 중량 (kg) | 4.23 |
선박 높이 (cm) | 8.38 |
선박 길이 (cm) | 244.35 |
선박 폭 (cm) | 8.38 |
HS 코드 | 8302106030 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.