항목 | 기어드 피아노 경첩 |
색상 | 은 |
마감재 | 삭제 양극 |
하드웨어 | 포함 사항 |
구멍 간격 | 개인마다 다름 |
구멍 | 와 |
잎당 구멍 | 10 |
병원 팁 | 가능 |
너클 길이 | 2" |
잎 두께 | 0.125 " |
길이 | 95 " |
자재 | 알류미늄 |
설치 | 전체 표면 |
핀 재질 | 기어드 |
핀 타입 | 병원 팁 |
모션 범위 | 180 학위 |
폭 | 1.25 " |
선박 중량 (kg) | 4.05 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 243.84 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8302104030 |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 색상 | 마감재 | 하드웨어 | 잎당 구멍 | 잎 두께 | 길이 | 설치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFS83HD1 | 2.875 " | 자연의 | 알루마이트 클리어 | 포함 사항 | 10 | 0.187 " | 6 '11 " | 전체 표면 | ₩ 337,347 | RFQ
| |
CFS83CP-HD1 | 3.187 " | 자연의 | 알루마이트 클리어 | 포함되지 않음 | 10 | 0.187 " | 6 '11 " | 중앙 피벗 | ₩ 347,357 | RFQ
| |
CHS83HD1 | 2.25 " | 자연의 | 알루마이트 클리어 | 포함되지 않음 | 10 | 0.187 " | 6 '11 " | 절반 표면 | ₩ 347,357 | RFQ
| |
DFS83CP-HD1 | 3.187 " | 다크 브론즈 | 알루마이트 클리어 | 포함 사항 | 12 | 0.187 " | 6 '11 " | 중앙 피벗 | ₩ 382,585 | RFQ
| |
CFM83SLF-HD1 | 25 / 32 " | 자연의 | 자연의 | 포함 사항 | 20 | 0.187 " | 7ft. | 전체 장붓 구멍 | ₩ 227,780 | ||
CFM83HD1 | 25 / 32 " | 자연의 | 자연의 | 포함 사항 | 20 | 0.187 " | 7ft. | 전체 장붓 구멍 | ₩ 227,780 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.