항목 | 도어 프레임 웨더스트립 |
플랜지 마감 | 다크 브론즈 |
플랜지 높이 | 7 / 16 " |
플랜지 재질 | 양극산화 처리 알루미늄 |
플랜지 두께 | 1 / 16 " |
플랜지 폭 | 7 / 16 " |
색상 삽입 | 검정 |
재료 삽입 | 나일론 |
인서트 사이즈 | 5 / 8 " |
삽입 유형 | 유연한 나일론 브러시 |
실장 형 | 표면 |
전체 길이 | 3ft. |
투영 | 9 / 32 " |
판매 | 조각 |
유연성 유지 | -25도 F |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 93.22 |
선박 폭 (cm) | 4.57 |
HS 코드 | 4016935050 |
원산지 | US |
모델 | 색상 삽입 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
45061CNB36 | 회색 | 3ft. | ₩ 41,562 | |
45061CNB48 | 회색 | 4ft. | ₩ 40,687 | |
45061DNB48 | 검정 | 4ft. | ₩ 57,872 | |
45061DNB84 | 검정 | 7ft. | ₩ 105,367 | RFQ
|
45061DNB96 | 검정 | 8ft. | ₩ 120,417 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.