PEMKO 319CS96 도어 프레임 웨더스트립 8피트 블랙
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 도어 프레임 웨더스트립 |
플랜지 마감 | 초기화 |
플랜지 높이 | 3 / 4 " |
플랜지 재질 | 양극산화 처리 알루미늄 |
플랜지 두께 | 1 / 16 " |
플랜지 폭 | 3 / 4 " |
색상 삽입 | 검정 |
재료 삽입 | 스폰지 실리콘 |
인서트 사이즈 | 1 / 4 " |
삽입 유형 | 중공 전구 |
맥스. 도어 갭 | 1 / 16 " |
전체 길이 | 8ft. |
투영 | 1 / 4 " |
판매 | 조각 |
유연성 유지 | -100도 F |
선박 중량 (kg) | 0.47 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 244.6 |
선박 폭 (cm) | 4.32 |
HS 코드 | 4016935050 |
원산지 | US |
모델 | 플랜지 재질 | 플랜지 폭 | 색상 삽입 | 재료 삽입 | 인서트 사이즈 | 전체 길이 | 투영 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
303CS36 | 양극산화 처리 알루미늄 | 7 / 8 " | 검정 | 실리콘 | 5 / 16 " | 3ft. | 3 / 16 " | - | RFQ
|
303CS48 | 양극산화 처리 알루미늄 | 7 / 8 " | 검정 | 실리콘 | 5 / 16 " | 4ft. | 3 / 16 " | ₩ 55,072 | |
303CS84 | 양극산화 처리 알루미늄 | 7 / 8 " | 검정 | 실리콘 | 5 / 16 " | 7ft. | 3 / 16 " | ₩ 80,517 | RFQ
|
303CS96 | 양극산화 처리 알루미늄 | 7 / 8 " | 검정 | 실리콘 | 5 / 16 " | 8ft. | 3 / 16 " | ₩ 89,127 | RFQ
|
319CN36 | 양극산화 처리 알루미늄 | 7 / 8 " | 검정 | 네오프렌 | 5 / 16 " | 3ft. | 3 / 16 " | ₩ 62,615 | |
319CN48 | 양극산화 처리 알루미늄 | 7 / 8 " | 검정 | 네오프렌 | 5 / 16 " | 4ft. | 3 / 16 " | ₩ 66,465 | |
319CN84 | 양극산화 처리 알루미늄 | 7 / 8 " | 검정 | 네오프렌 | 5 / 16 " | 7ft. | 3 / 16 " | ₩ 118,562 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.