항목 | 도어 프레임 웨더스트립 |
플랜지 마감 | 다크 브론즈 |
플랜지 높이 | 1-1 / 8 " |
플랜지 재질 | 양극산화 처리 알루미늄 |
플랜지 두께 | 1 / 16 " |
색상 삽입 | 검정 |
재료 삽입 | 마그네틱 |
인서트 사이즈 | 3 / 16 " |
삽입 유형 | 마그네틱 |
전체 길이 | 7ft. |
투영 | 5 / 8 " |
판매 | 조각 |
선박 중량 (kg) | 0.54 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 216.41 |
선박 폭 (cm) | 3.56 |
HS 코드 | 8505192000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.