그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 문 바닥 |
색상 | 어두운 갈색 |
마감재 | 분말 코팅 |
플랜지 높이 | 1-1 / 8 " |
플랜지 재질 | 비닐 |
하드웨어 | 포함 사항 |
색상 삽입 | 어두운 갈색 |
재료 삽입 | ECO V 바이오 기반 |
인서트 사이즈 | 9 / 16 " |
길이 | 48 " |
퍼포먼스 | 무거운 의무 |
투영 | 9 / 16 " |
폭 | 1.75 " |
선박 중량 (kg) | 0.24 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 124.46 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
원산지 | US |
모델 | 항목 | 색상 | 마감재 | 길이 | 투영 | 폭 | 플랜지 재질 | 주택 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1273AV36 | 문 바닥 | 은 | 밀 | 36 " | - | 1.75 " | - | 알루미늄 채널 | ₩ 97,562 | |
321SSN36 | 문 바닥 | 검정 | 솔질 | 36 " | - | 5 / 32 " | 스테인리스 강 | 스테인리스 강 | ₩ 58,975 | |
321SSN48 | 문 바닥 | 검정 | 솔질 | 48 " | - | 5 / 32 " | 스테인리스 강 | 스테인리스 강 | ₩ 78,942 | |
321SSN72 | 문 바닥 | 검정 | 솔질 | 60 " | - | 5 / 32 " | 스테인리스 강 | 스테인리스 강 | ₩ 113,067 | RFQ
|
321SSN80 | 문 바닥 | 검정 | 솔질 | 72 " | - | 5 / 32 " | 스테인리스 강 | 스테인리스 강 | ₩ 239,662 | RFQ
|
321SSN84 | 문 바닥 | 검정 | 솔질 | 84 " | - | 5 / 32 " | 스테인리스 강 | 스테인리스 강 | ₩ 251,650 | RFQ
|
321SSN96 | 문 바닥 | 검정 | 솔질 | 96 " | - | 5 / 32 " | 스테인리스 강 | 스테인리스 강 | ₩ 140,997 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.