항목 | 문 청소 |
플랜지 높이 | 3 / 4 " |
플랜지 재질 | 양극산화 처리 알루미늄 |
색상 삽입 | 회색 |
재료 삽입 | 나일론 브러쉬 |
인서트 사이즈 | 5 / 8 " |
길이 | 3ft. |
투영 | 1 / 4 " |
스윕 유형 | 트리플 핀 |
선박 중량 (kg) | 0.19 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 92.71 |
선박 폭 (cm) | 4.57 |
HS 코드 | 7610100020 |
원산지 | US |
모델 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|
18061CNB48 | 4ft. | ₩ 35,752 | |
18061CNB84 | 7ft. | ₩ 61,285 | RFQ
|
18061CNB96 | 8ft. | ₩ 67,322 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.