PELICAN 폼이 있는 IM2950 보호 케이스 31-1/4" L 20-1/2" W 노란색
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 보호 케이스 |
바닥 깊이 | 8.5 " |
색상 | 노란색 |
내부 길이 | 29 " |
안쪽 너비 | 18 " |
걸쇠 | (5) 누르고 당기기 |
뚜껑 깊이 | 2" |
자재 | HPX (R) 고성능 수지 |
전반적인 깊이 | 12.25 " |
전체 길이 | 31.25 " |
전체 폭 | 20.5 " |
음량 | 3.17 cu. ft. |
볼륨 용량 | 3.17 cu. ft. |
선박 중량 (kg) | 13.05 |
선박 높이 (cm) | 33.02 |
선박 길이 (cm) | 81.28 |
선박 폭 (cm) | 53.34 |
HS 코드 | 4202999000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 바닥 깊이 | 색상 | 전체 폭 | 음량 | 내부 길이 | 안쪽 너비 | 걸쇠 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IM2200 | 16.25 " | 4" | 검정 | 12.75 " | 0.55 cu. ft. | 15 " | 10.5 " | (2) 누르고 당기기 | ₩ 371,455 | ||
IM2200 | 16.25 " | 4" | 노란색 | 12.75 " | 0.55 cu. ft. | 15 " | 10.5 " | (2) 누르고 당기기 | ₩ 324,467 | ||
IM2200 | 16.25 " | 4" | 검정 | 12.75 " | 0.55 cu. ft. | 15 " | 10.5 " | (2) 누르고 당기기 | ₩ 300,125 | ||
IM2200 | 16.25 " | 4" | 노란색 | 12.75 " | 0.55 cu. ft. | 15 " | 10.5 " | (2) 누르고 당기기 | ₩ 300,125 | ||
IM2300 | 18.25 " | 4-7 / 32 " | 노란색 | 13.5 " | 0.71 cu. ft. | 17 " | 11.75 " | (2) 누르고 당기기 | ₩ 416,150 | ||
IM2300 | 18.25 " | 4-7 / 32 " | 노란색 | 13.5 " | 0.71 cu. ft. | 17 " | 11.75 " | (2) 누르고 당기기 | ₩ 325,307 | ||
IM2400 | 19.25 " | 4-11 / 16 " | 노란색 | 15.25 " | 0.91 cu. ft. | 18 " | 13 " | (2) 누르고 당기기 | ₩ 496,160 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.