PELICAN IM2720 보호 케이스 24-1/2" L 19-3/4" W 11-3/4 In D 블랙
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 보호 케이스 |
바닥 깊이 | 8" |
색상 | 검정 |
내부 길이 | 22 " |
안쪽 너비 | 17 " |
걸쇠 | (4) 누르고 당기기 |
뚜껑 깊이 | 2" |
자재 | HPX (R) 고성능 수지 |
전반적인 깊이 | 11.75 " |
전체 길이 | 24.5 " |
전체 폭 | 19.75 " |
음량 | 2.16 cu. ft. |
볼륨 용량 | 2.16 cu. ft. |
선박 중량 (kg) | 8.6 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 63.5 |
선박 폭 (cm) | 50.8 |
HS 코드 | 4202999000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전반적인 깊이 | 바닥 깊이 | 색상 | 전체 길이 | 전체 폭 | 음량 | 안쪽 깊이 | 내부 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IM2300 | 6.75 " | 4-7 / 32 " | 검정 | 18.25 " | 13.5 " | 0.71 cu. ft. | - | 17 " | ₩ 374,937 | ||
IM2300 | 6.75 " | 4-7 / 32 " | 검정 | 18.25 " | 13.5 " | 0.71 cu. ft. | - | 17 " | ₩ 322,542 | ||
IM2400 | 7.25 " | 4-11 / 16 " | 검정 | 19.25 " | 15.25 " | 0.91 cu. ft. | - | 18 " | ₩ 459,322 | ||
IM2400 | 7.25 " | - | 검정 | 19.25 " | 15.25 " | 0.91 cu. ft. | - | 18 " | ₩ 381,395 | ||
IM2450 | 9" | - | 검정 | 19.25 " | 15.25 " | 1.14 cu. ft. | 8.5 " | 18 " | ₩ 496,545 | ||
IM2450 | 9" | 6-13 / 32 " | 검정 | 19.25 " | 15.25 " | 1.14 cu. ft. | - | 18 " | ₩ 388,675 | ||
IM2500 | 9" | 7-13 / 64 " | 검정 | 21.75 " | 14 " | 0.98 cu. ft. | - | 20.5 " | ₩ 565,040 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.