그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 보호 케이스 |
바닥 깊이 | 4-13 / 64 " |
색상 | 검정 |
내부 길이 | 17 " |
안쪽 너비 | 6.25 " |
걸쇠 | (2) 누르고 당기기 |
뚜껑 깊이 | 2" |
자재 | HPX (R) 고성능 수지 |
전반적인 깊이 | 6.75 " |
전체 길이 | 18.25 " |
전체 폭 | 8.5 " |
음량 | 0.38 cu. ft. |
볼륨 용량 | 0.38 cu. ft. |
선박 중량 (kg) | 2.48 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 48.26 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 4202999000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 자재 | 바닥 깊이 | 안쪽 깊이 | Mfr. 시리즈 | 전반적인 깊이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 음량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
블랙 박스 -3U | 폴리에틸렌 | - | - | - | 11.5 " | 38.5 " | 24.5 " | - | ₩ 2,914,135 | ||
블랙 박스 -4U | 폴리에틸렌 | - | - | - | 13 " | 38.5 " | 24.5 " | - | ₩ 3,048,237 | ||
블랙 박스 -5U | 폴리에틸렌 | - | - | - | 15 " | 38.5 " | 24.5 " | - | ₩ 3,150,420 | ||
블랙 박스 -7U | 폴리에틸렌 | - | - | - | 18.5 " | 38.5 " | 24.5 " | - | ₩ 3,172,067 | ||
블랙 박스 -9U | 폴리에틸렌 | - | - | - | 22 " | 38.5 " | 24.5 " | - | ₩ 3,646,125 | ||
블랙 박스 -11U | 폴리에틸렌 | - | - | - | 25.5 " | 38.5 " | 24.5 " | - | ₩ 3,585,540 | ||
블랙 박스 -14U | 폴리에틸렌 | - | - | - | 30.5 " | 38.5 " | 24.5 " | - | ₩ 4,359,180 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.