그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 핸즈프리 손전등 클립 |
배터리 포함 | 가능 |
배터리 소모 시간 | 34 시간. |
배터리 크기 | 2032 |
배터리 타입 | 알칼리성 |
빔 거리 | 12m |
바디 컬러 | 노란색 |
본체 재질 | 자일 렉스 |
캔들 파워 | 38 |
낙하 등급 | 평가되지 않음 |
손전등 등급 | 산업(공업) |
초점 | Fixed |
내 충격성 | 지정되지 않음 |
램프 수명 | 10,000 시간. |
램프 유형 | LED |
LED 색상 | 백 |
길이 | 3.5 " |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
광 출력 | 6 필름 |
광 출력 모드 | 높은 |
루멘 | 6 |
루멘 범위 | 0 ~ 49 |
최대 루멘 출력 | 9 |
실장 형 | 집게 |
배터리의 수 | 2 |
피크 빔 강도 | 38cd |
높은 설정에서 실행 시간 | 34 시간. |
안전 등급 | 안전 등급 없음 |
안전 등급 | 1 급 Div. 1 |
스위치 유형 | 열기 뒤집기 |
물 침투 등급 | IPX4 |
배터리 포함 무게 | 1.00 온스 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 18.54 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 8513102000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.