항목 | 작업 사이트 라이트 |
시간 충전 | 8의 시간. |
색상 | 노란색 |
코드 길이 | 12 피트 |
확장 된 높이 | 32 " |
게이지 / 도체 | 16 |
가드 유형 | 폴리 카보네이트 |
IP 등급 | 1600 |
램프 와트 | 21W |
루멘 | 1600 필름 |
NEC 코드 지정 | SJTW |
NEMA 플러그 구성 | 5-15P |
램프 헤드 수 | 1 |
정격 수명 | 50000의 시간. |
교체 용 램프 | 아니 |
실행 시간 | 5/10시간 |
안전 등급 | 클래스 I, Div. 1 |
안전 등급 | ATEX.jpg |
타입 | 플로어 스탠드 |
전압 | 10V DC |
선박 중량 (kg) | 9.27 |
원산지 | USA |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 코드 길이 | 항목 | 램프 와트 | 루멘 | 안전 등급 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
094700-0012-110 | 검정 | 13 피트 | 작업 사이트 라이트 | 212W | 24000 필름 | 안전 등급 없음 | 12V DC | ₩ 9,358,020 | ||
094900-0000-245 | - | - | 영역 라이트 | - | - | - | - | ₩ 2,734,025 | ||
094800-0000-245 | - | - | 영역 라이트 | - | - | - | - | ₩ 2,473,590 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.