그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 더블 풀리 블록 |
부착 유형 | 고정 눈 |
베어링 유형 | 평원 |
깊이 | 2-7 / 32 " |
을 위해 설계 | 섬유 로프 |
직경 안쪽에 아이 훅. | 23 / 32 " |
마감재 | 전기 아연 도금 |
길이 | 1 25 / 32 " |
로프 Dia. | 1 / 2 " |
시브 내부 Dia. | 1-17 / 32 " |
Sheave 재료 | 강철 |
Dia 외부 Sheave. | 2" |
Sheave 폭 | 19 / 32 " |
폭 | 2 9 / 32 " |
선박 중량 (kg) | 0.74 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 11.68 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8425190000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 부착 유형 | 깊이 | 을 위해 설계 | 길이 | 장착 구멍 직경 | 로프 Dia. | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-080-04-86- | 고정 눈 | 1-21 / 32 " | 섬유 로프 | 1 21 / 32 " | - | 3 / 8 " | 1 21 / 32 " | ₩ 44,362 | ||
3-110-26-86- | 볼트 켜기 | 1-15 / 32 " | 와이어 로프 | 3 25 / 32 " | 5 / 32 " | - | 1 15 / 32 " | ₩ 63,507 | ||
3-120-26-86- | 볼트 켜기 | 1-27 / 32 " | 와이어 로프 | 4 31 / 32 " | 7 / 32 " | - | 1 25 / 32 " | ₩ 87,990 | ||
3-120-30-86- | 볼트 켜기 | 2-3 / 32 " | 와이어 로프 | 5.031 " | 7 / 32 " | - | 2 3 / 32 " | ₩ 101,622 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.