그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 오픈 데크 풀리 블록 |
부착 유형 | 볼트 켜기 |
베어링 유형 | 평원 |
깊이 | 29 / 32 " |
을 위해 설계 | 섬유 로프 |
마감재 | 전기 아연 도금 |
길이 | 2 27 / 32 " |
맥스. 케이블 크기 | 3 / 8 " |
장착 구멍 직경 | 7 / 32 " |
로프 Dia. | 3 / 8 " |
시브 내부 Dia. | 1-3 / 32 " |
Sheave 재료 | 강철 |
Dia 외부 Sheave. | 1-1 / 2 " |
Sheave 폭 | 17 / 32 " |
폭 | 31 / 32 " |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 7.11 |
HS 코드 | 8483509040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 길이 | 로프 Dia. | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-000-18-86- | 25 / 32 " | 2.593 | 5 / 16 " | 27 / 32 " | ₩ 18,917 | ||
3-030-18-86- | 1-3 / 32 " | 3 17 / 32 " | 1 / 2 " | 1 3 / 32 " | ₩ 43,487 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.