그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 팬 코일 온도 조절기 |
색상 | 백 |
제어 범위 | 50-90F |
깊이 | 1" |
디스플레이 | 아날로그 |
외함 유형 | 경질 비닐 |
팬 전환 | 하이-메드-로우 |
120V에서 최대 부하 암페어 | 5.8 |
240VAC에서 최대 부하 암페어 | 2.9 |
높이 | 2 13 / 16 " |
잠긴 로터 암페어 @ 120V | 34.8 |
잠긴 로터 암페어 @ 240V | 17.4 |
장착 위치 | 수직선 |
단계 수 | 2 |
스위치 수 | 6 |
센서 유형 | 서미스터 |
특별 정보 | 저전압 서모 스탯은 라인 전압 팬 스위칭과 전기적으로 분리되어 있습니다. |
스위치 동작 | 0-10 VDC |
스위치 유형 | 0 ~ 10VDC |
시스템 전환 | 열-오프-쿨 |
온도 일일 설정 | 수동 조정 |
타입 | 전자, 아날로그 |
사용 | 팬 코일, 2 파이프 또는 4 파이프 |
전압 | 24VAC 또는 110-277VAC |
폭 | 4.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 12.19 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 9032100030 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.