플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

PECO 제어 시스템 TA167-006 온도 조절기 전자 | AD8VRX 4MY95

PECO CONTROL SYSTEMS TA167-006 온도 조절기 전자

재고 있음 있음
항목: AD8VRX 모델: TA167-006크로스 참조: 4MY95

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 216,562 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목VAV 온도 조절기
색상
제어 범위50 ~ 90 F
깊이1"
디스플레이아날로그
외함 유형플라스틱
높이4.5 "
입력 전압24 VAC
설치표준 2" x 4" 전기 상자, 4" x 11" 어댑터 링이 있는 16-2/1" x 8-2/4" 정사각형 장치 상자 또는 액세서리 어댑터 플레이트가 있는 4" x 4" 상자
릴레이 출력 수1
출력1 비례
찌르다. 기술독립적인 팬 회로는 최대 XNUMX개의 팬 속도 전환을 제공합니다.
타입비례 가열 또는 냉각
2 13 / 16 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.14
선박 높이 (cm)12.19
선박 길이 (cm)7.62
선박 폭 (cm)3.56
HS 코드9032100030
원산지CN

제품 세부 사항 :

  • 자동 전환 데드밴드(F) (3)
  • 출력 신호 (0 ~ 10VDC)

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

PECO CONTROL SYSTEMS TA167-006 온도 조절기 전자
₩ 216,562 /단위