PASS AND SEYMOUR PS15AC4-GRY 토글 스위치, 회색, 120V, 15A, 120/277VAC, 4방향
항목: CH4EFD
모델: PS15AC4-GRY
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 토글 스위치 |
작동시키는 것 | 전환 |
색상 | 회색 |
현재 평가 | 15 |
전압 | 120V |
정격 전압 | 120 / 277 VAC |
와트 | 4W |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 현재 평가 | 극 수 | 정격 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PS20AC1-L | 회색 | 20 | 1 | 120 / 277 VAC | - | RFQ
| |
PS20AC2-L | 회색 | 20 | 2 | 120 / 277 VAC | - | RFQ
| |
PS20AC2-IL | - | 20 | 2 | 120 / 277 VAC | - | RFQ
| |
PS20AC4-IL | 상아 | 20 | - | 120 / 277 VAC | - | RFQ
| |
PS20AC3-IL | 상아 | 20 | 3 | 120 / 277V | - | RFQ
| |
PS20AC1-IL | 상아 | 20 | 1 | 120 / 277 VAC | - | RFQ
| |
PS20AC4-LAL | - | 20 | - | 120 / 277 VAC | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.