그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 콜렛 척 |
ANSI 번호 | B30-32ER248 |
보어 깊이 | 2.2 " |
생산 능력 | 0.0930 ~ 0.7874 인치 |
콜렛 시리즈 | ER32 |
건설 | 합금강 |
지름 | 1.97 " |
자재 | 합금강 |
코 직경. | 1.97 " |
투영 | 2.36 " |
코 끝까지의 프로젝션 게이지 라인 | 2.36 " |
소켓 깊이 | 2.2 " |
작은 초 | BT 30 |
선박 중량 (kg) | 0.63 |
선박 높이 (cm) | 8.64 |
선박 길이 (cm) | 21.59 |
선박 폭 (cm) | 8.38 |
HS 코드 | 8466100130 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | ANSI 번호 | 보어 깊이 | 생산 능력 | 콜렛 시리즈 | 지름 | 소켓 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B30-20ERF236 | B30-20ER248 | 2.6 " | 0.0620 ~ 0.5118 인치 | ER20 | 1.34 " | 2.6 " | ₩ 289,590 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.